Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Powerbank Energy 20000mAh Micro-USB-Kab Lade/Entladungsanzg.

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Powerbank Energy 20000mAh Micro-USB-Kab Lade/Entladungsanzg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57978101111

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Ladespannung - 3 V

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496019083

Sonepar Artikelnummer

121048588

Hersteller Artikelnummer

57978101111

Hersteller Typ

57978101111

Hersteller Artikel Nr.:

57978101111

Nennspannung:

3.7 V

Ladespannung:

3 V

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

157 mm

Breite:

78 mm

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.461 kg

Varta 57978 Energy Powerbank 20 000 mAh, Micro-USB-Kabel, Ladeanzeige.