Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Powerbank Energy 5000mAh Micro-USB-Kab. Lade/Entladungsanzg.

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Powerbank Energy 5000mAh Micro-USB-Kab. Lade/Entladungsanzg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57975101111

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Ladespannung - 3 V

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496018765

Sonepar Artikelnummer

121048585

Hersteller Artikelnummer

57975101111

Hersteller Typ

57975101111

Hersteller Artikel Nr.:

57975101111

Nennspannung:

3.7 V

Ladespannung:

3 V

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

137 mm

Breite:

72 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.176 kg

Varta 57975 Energy Powerbank 5000 mAh, Micro-USB-Kabel, Ladeanzeige.