Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Powerbank Wireless 5000mAh 1xUSBC-in/1xUSBC-out Ladeanz. ws

VARTA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57903101111

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496082803

Sonepar Artikelnummer

121201764

Hersteller Artikelnummer

57903101111

Hersteller Typ

57903101111

Hersteller Artikel Nr.:

57903101111

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.189 kg

Kabellose Powerbank mit magnetischer Aufladung. Sichere magnetische Fixierung zwischen Powerbank und Smartphone durch integrierten Magneten. Batterie: Li-Polymer 3,7 V 5000 mAh 18,5 Wh. Kompatibel mit der MagSafe-Technologie* Funktioniert mit allen Qi-kompatiblen Geräten** 1x USB Typ C Eingang (5 V/ 2A, 9V / 1.1 A) 1x USB-Typ-C-Ausgang (5 V/ 2,4 A, 9 V/ 1,33 A, 12 V/ 1 A). Aufladen mit Stil: beleuchtetes VARTA-Logo dient als Ladeanzeige. Schlank & handlich für uneingeschränkte Nutzung des Smartphones während des Ladens. Soft-Touch-Oberfläche für hohen Komfort bei der Nutzung. Druckknopf zum Aktivieren der Power Bank. *iPhones 12/13/14/15 können direkt installiert werden. Funktioniert mit MagSafe-Hüllen. **Kabelloses Aufladen funktioniert mit jedem Qi-kompatiblen Gerät. Die magnetische Befestigung kann mit einem magnetischen Ring oder einer magnetischen Ladehülle erreicht werden.