VARTA - Speed Charge & Sync Kabel 3in1 USBA auf Lightn/Micro/USBC 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57937101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496066315
Sonepar Artikelnummer
121094380
Hersteller Artikelnummer
57937101111
Hersteller Typ
57937101111
Hersteller Artikel Nr.:
57937101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.072 kg
Speed Charge & Sync Kabel: 3in1 USB A auf Lightning/Micro/Type C, Leistungsübertragung mit bis zu 12W, Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s, MFi-zertifiziert – Geeignet für iPhone & iPod, Versorgt alle Micro USB- , Lightning- und USB-Typ-C-Geräte wie Smartphones, Tablets inkl. iPhones und iPads, Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher, Ladegeräte, Powerbanks oder andere, Robuste Materialien: Nylon und Aluminium, Kabellänge 2m


