VARTA - Speed Charge & Sync Kabel USBA auf USBC 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57935101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496066216
Sonepar Artikelnummer
121094378
Hersteller Artikelnummer
57935101111
Hersteller Typ
57935101111
Hersteller Artikel Nr.:
57935101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.067 kg
Speed Charge & Sync Kabel USB A auf USB Type C Bpx, USB A zu USB Typ C Kabel, Charge & Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung, Unterstützt USB 3.0, Leistungsübertragung mit bis zu 60 W, Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s, Kabellänge 2m, Robuste Materialien: Nylon und Aluminium, Versorgt alle USB-Typ-C-Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops, Kopfhörer oder andere


