VARTA - Speed Charge & Sync Kabel USBC auf USBC 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57936101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4008496066483
Sonepar Artikelnummer
121094379
Hersteller Artikelnummer
57936101111
Hersteller Typ
57936101111
Hersteller Artikel Nr.:
57936101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg
Speed Charge & Sync Kabel USB Type C auf USB Type C Box, USB Typ C zu USB Typ C Kabel, Charge&Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung, Unterstützt USB 3.1, Leistungsübertragung mit bis zu 100 W, Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s, Kabellänge 2m, Robuste Materialien: Nylon und Aluminium, Versorgt alle USB-Typ-C-Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops, Kopfhörer oder andere


