VARTA - Speed Charger 38W USBC und USB A QC 2Ger.gleichz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57955101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496066162
Sonepar Artikelnummer
121094381
Hersteller Artikelnummer
57955101111
Hersteller Typ
57955101111
Hersteller Artikel Nr.:
57955101111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.145 kg
Speed Charger 38W Box, Neueste GN-Technologie, Technologietrend: Power Delivery und Quick Charge zum schnellen und intelligenten Laden, AC Eingang: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz, 1x USB Typ C Anschluss: 5 V/ 3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W max.), 1x USB A QC Anschluss: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W), Gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Geräten, Superleicht, sehr handlich und kompakt, Modernes und hochwertiges Design


