Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Spezialbatterie Professional Zink-Chlorid 540Z/4R25-2 6V 1St

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Spezialbatterie Professional Zink-Chlorid 540Z/4R25-2 6V 1St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540101111

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1900 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 4 R 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496165629

Sonepar Artikelnummer

120259699

Hersteller Artikelnummer

540101111

Hersteller Typ

540101111

Hersteller Artikel Nr.:

540101111

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1900 mAh

IEC-Bezeichnung:

4 R 25

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Zink/Kohle

Länge:

120 mm

Höhe inkl. Pole:

120 mm

Breite:

130 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1146.5 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061098

Gewicht:

1.120 kg

Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinklampen.