Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Stirnlampe Indestructible H20 Pro LW:100m 350lm 3xAAA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Stirnlampe Indestructible H20 Pro LW:100m 350lm 3xAAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17732101421

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496987177

Sonepar Artikelnummer

120704978

Hersteller Artikelnummer

17732101421

Hersteller Typ

17732101421

Hersteller Artikel Nr.:

17732101421

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

107 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

68 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.127 kg

Varta Indestructible H20 Pro Stirnlampe (17732101421), LED, 100 m, 350 lm, 3xAAA, Schwarz. Freihändige Stirnlampe für Handwerker und Outdoor-Einsatz, stoßfest und spritzwassergeschützt.