Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Stirnlampe Outdoor Sports H10 Pro LW:45m 100lm IPX4 +3AAA bl

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Stirnlampe Outdoor Sports H10 Pro LW:45m 100lm IPX4 +3AAA bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16650101421

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496021475

Sonepar Artikelnummer

120909901

Hersteller Artikelnummer

16650101421

Hersteller Typ

16650101421

Hersteller Artikel Nr.:

16650101421

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

blau

Gesamtgewicht:

57.7 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

67 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.564 kg