Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Stirnlampe Outdoor Sports H30R LED LW:45m 400lm Akku

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Stirnlampe Outdoor Sports H30R LED LW:45m 400lm Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18650101401

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496021567

Sonepar Artikelnummer

121048551

Hersteller Artikelnummer

18650101401

Hersteller Typ

18650101401

Hersteller Artikel Nr.:

18650101401

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Gesamtgewicht:

125 g

Schutzart (IP):

IPX7

Mit Leuchtmittel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.148 kg

Varta 18650 Outdoor Sports H30R Stirnlampe, 400 lm, 45 m, integrierter Akku.