VARTA - Stirnlampe Value Flashlight H10 LED LW:12m 80lm 3xAAA bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15672101111
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496213931
Sonepar Artikelnummer
121369634
Hersteller Artikelnummer
15672101111
Hersteller Typ
15672101111
Hersteller Artikel Nr.:
15672101111
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
80 lm
Gehäusefarbe:
blau
Gesamtgewicht:
45.6 g
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.050 kg


