Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Stirnlampe Work Flex Motion Sensor H20 COB-LED 150lm 3xAAA

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Stirnlampe Work Flex Motion Sensor H20 COB-LED 150lm 3xAAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18648101421

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496996070

Sonepar Artikelnummer

120704983

Hersteller Artikelnummer

18648101421

Hersteller Typ

18648101421

Hersteller Artikel Nr.:

18648101421

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Gesamtgewicht:

105 g

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

63 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.127 kg

Varta Work Flex Motion Sensor Stirnlampe H20 (18648101421), COB-LED, 150 lm, 3xAAA. Stirnlampe mit Bewegungssensor für berührungslose Aktivierung, COB-LED für gleichmäßige Flächenbeleuchtung bei Arbeiten.