VARTA STORAGE - VARTA element backup Notstrombox DE + AT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37000801595
Ausgangsspannung - 230 V
Sekundärfrequenz - 50 Hz
Spannungsart - AC
Höhe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394296249
Sonepar Artikelnummer
120932865
Hersteller Artikelnummer
37000801595
Hersteller Typ
VARTA NOTSTROMBOX
Hersteller Artikel Nr.:
37000801595
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Höhe:
260 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
175 mm
Gewicht:
3.8 kg
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.550 kg


