VARTA STORAGE - VARTA.wall Batteriemodul 5,0 kWh für VARTA.wall, 2-4 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02733709004
Ausführung - Lithium-Ionen
Spannungsart - DC
Nominale Batteriekapazität - 5 kWh
Notstromfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260333934625
Sonepar Artikelnummer
121090480
Hersteller Artikelnummer
02733709004
Hersteller Typ
VARTA.WALL BATTERIEMODUL 5,0 KWH
Hersteller Artikel Nr.:
02733709004
Ausführung:
Lithium-Ionen
Spannungsart:
DC
Nominale Batteriekapazität:
5 kWh
Notstromfähig:
Ja
Max. Entladetiefe:
100 %
Anzahl der vollständigen Ladezyklen:
4000
Betriebsspannung:
42 .. 56 V
Nutzbare Batteriekapazität:
5 kWh
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Breite:
455 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Gewicht:
37 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
36.600 kg


