Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VARTA STORAGE - VARTA.wall Set Master- / Base Unit für VARTA.wall 10/15/20

VARTA STORAGE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02732709001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260333934632

Sonepar Artikelnummer

121090481

Hersteller Artikelnummer

02732709001

Hersteller Typ

VARTA.WALL SET MASTER- / BASE UNIT

Hersteller Artikel Nr.:

02732709001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

20.000 kg

Set bestehend aus Master Unit und Base Unit als zentrale Steuer- und Systemeinheit des DC-Hochvoltspeichersystems VARTA.wall. Die Master Unit übernimmt die zentrale Steuerung und Überwachung des Systems. Die Base Unit dient als mechanische Stütze sowie als Verbindungselement zwischen Master Unit und Batteriemodulen. Lieferumfang: 1 × Master Unit 1 × Base Unit 1 × Kurzanleitung 1 × Staubschutz 1 × Beipack Wandhalterung 1 × Beipack Kabeldurchführung 1 × Beipack Installation (u. a. 2 × MC4-Stecker mit Crimpkontakt, 1 × Kommunikationsstecker, 1 × CAN-Abschlusswiderstand, Befestigungsmaterial für Wandhalterung) Hinweis: Nur kompatibel mit dem Batteriemodultyp VARTA.wall BM1.