Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Aluminium Light F10Pro LED LW:45m 150lm 2AAA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Aluminium Light F10Pro LED LW:45m 150lm 2AAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16606101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496056422

Sonepar Artikelnummer

121048552

Hersteller Artikelnummer

16606101421

Hersteller Typ

16606101421

Hersteller Artikel Nr.:

16606101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

36.8 g

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

133 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.070 kg

Varta 16606 Aluminium Light F10 Pro Taschenlampe, 150 lm, 45 m, 2× AAA, Schwarz.