Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Aluminium Light F300Pro LED LW:40m 400lm 3AA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Aluminium Light F300Pro LED LW:40m 400lm 3AA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17608101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496056453

Sonepar Artikelnummer

121048554

Hersteller Artikelnummer

17608101421

Hersteller Typ

17608101421

Hersteller Artikel Nr.:

17608101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

110 g

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

128.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.169 kg

Varta 17608 Aluminium Light F300 Pro Taschenlampe, 400 lm, 40 m, 3× AA, Schwarz.