Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe BriteEssential F10 LED LW:19m 20lm (o.Batt.3AA)

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe BriteEssential F10 LED LW:19m 20lm (o.Batt.3AA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15608201401

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496997169

Sonepar Artikelnummer

120704984

Hersteller Artikelnummer

15608201401

Hersteller Typ

15608201401

Hersteller Artikel Nr.:

15608201401

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Länge:

118 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.091 kg

Varta BriteEssential F10 Taschenlampe (15608201401), LED, 19 m, 20 lm, ohne Batterie (3xAA). Einfache Alltags-Taschenlampe für den Haushaltseinsatz, kompakte und leichte Bauform.