Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Day Light Key Chain Light LED LW:22m 12lm 1xAAA

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Day Light Key Chain Light LED LW:22m 12lm 1xAAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16605101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mini

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496987467

Sonepar Artikelnummer

120615312

Hersteller Artikelnummer

16605101421

Hersteller Typ

16605101421

Hersteller Artikel Nr.:

16605101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mini

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Gesamtgewicht:

39 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

94 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.050 kg

Varta Day Light Key Chain Light LED-Taschenlampe, Schlüsselanhänger-Format, Leuchtweite 22 m, 12 lm, 1×AAA-Batterie (16605101421).