Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Day Light Multi F10 LED LW:20m 20lm 1xAA si-sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Day Light Multi F10 LED LW:20m 20lm 1xAA si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16631101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496987498

Sonepar Artikelnummer

120615313

Hersteller Artikelnummer

16631101421

Hersteller Typ

16631101421

Hersteller Artikel Nr.:

16631101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Gesamtgewicht:

90 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

126.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.110 kg

Varta Day Light Multi F10 LED-Taschenlampe, Leuchtweite 20 m, 20 lm, 1×AA-Batterie, silber-schwarz (16631101421).