Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Day Light Multi F30 LED LW:32m 70lm 2xD si-sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Day Light Multi F30 LED LW:32m 70lm 2xD si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17612101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mono

  • ANSI - D

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496987559

Sonepar Artikelnummer

120615315

Hersteller Artikelnummer

17612101421

Hersteller Typ

17612101421

Hersteller Artikel Nr.:

17612101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mono

ANSI:

D

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Gesamtgewicht:

471 g

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

197.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.513 kg

Moderne Multi LED Taschenlampe mit 14x 5mm LEDs, stoßfestes Gehäuse aus Aluminium und Gummi, Inklusive Handschlaufe, Leuchtweite 32 m, Laufzeit 125 h, Lichtstrom 70 lm, Leuchtmittel 14x cool white LED, ausgerüstet mit 2 x D Longlife Power, Produkt Durchmesser 63 mm, Produkt Länge / Tiefe 197,5 mm, Produkt Gewicht 199,3g