Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Dynamo Light LED LW:24m 28lm Akku sw-si

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Dynamo Light LED LW:24m 28lm Akku sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17680101401

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496677009

Sonepar Artikelnummer

120259775

Hersteller Artikelnummer

17680101401

Hersteller Typ

17680101401

Hersteller Artikel Nr.:

17680101401

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Gesamtgewicht:

145 g

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.145 kg

Immer Licht: 100% batterieunabhängig, eine Minute Kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht, moderner Lithium - Ionen Akku (Kapazität 120 mAh), stoßfestes und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS Kunststoff, Leuchtweite: 26m (bei 0,25lux), Leuchtdauer: 1 Std. (bei voll geladenem Akku), Lumen: 28, Technologie: 3 x 5mm LEDs