Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Indestr. F10 Pro LED LW:183m 300lm 3xAAA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Indestr. F10 Pro LED LW:183m 300lm 3xAAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18710101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496987207

Sonepar Artikelnummer

120704975

Hersteller Artikelnummer

18710101421

Hersteller Typ

18710101421

Hersteller Artikel Nr.:

18710101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

165 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

138 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.185 kg

Varta Indestructible F10 Pro Taschenlampe (18710101421), LED, Leuchtweite 183 m, 300 lm, 3x AAA, Schwarz. Robuste Taschenlampe für den professionellen Einsatz, IPX4-Schutz gegen Spritzwasser.