Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Indestruct. BL20 Pro LED LW:400m 400lm 6xAA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Indestruct. BL20 Pro LED LW:400m 400lm 6xAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18751101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496987115

Sonepar Artikelnummer

120704979

Hersteller Artikelnummer

18751101421

Hersteller Typ

18751101421

Hersteller Artikel Nr.:

18751101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

661 g

Anzahl der Batterien:

6

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.731 kg

Varta Indestructible BL20 Pro Taschenlampe (18751101421), LED, 400 m, 400 lm, 6xAA, Schwarz. Fernlicht-Taschenlampe mit großer Reichweite von 400 m, für den professionellen Außeneinsatz.