Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Indestructible F20 Pro LED LW:140m 350lm 2AA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Indestructible F20 Pro LED LW:140m 350lm 2AA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18711101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496987238

Sonepar Artikelnummer

120704976

Hersteller Artikelnummer

18711101421

Hersteller Typ

18711101421

Hersteller Artikel Nr.:

18711101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

157 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

167 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.237 kg

Varta Indestructible F20 Pro Taschenlampe (18711101421), LED, 140 m, 350 lm, 2xAA, Schwarz. Langlebige Profi-Taschenlampe, stoßfest und spritzwassergeschützt für den harten Alltagseinsatz.