Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Indestructible F30 Pro LED LW:279m 650lm 6AA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Indestructible F30 Pro LED LW:279m 650lm 6AA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18714101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496987269

Sonepar Artikelnummer

120704977

Hersteller Artikelnummer

18714101421

Hersteller Typ

18714101421

Hersteller Artikel Nr.:

18714101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

505 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

6

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

228 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.547 kg

Varta Indestructible F30 Pro Taschenlampe (18714101421), LED, 279 m, 650 lm, 6xAA, Schwarz. Leistungsstarke Profi-Lampe für weitreichende Ausleuchtung, stoß- und spritzwassergeschützt.