VARTA - Taschenlampe Kids LED LW:4m 10lm 2AA gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15650101421
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496077823
Sonepar Artikelnummer
121195550
Hersteller Artikelnummer
15650101421
Hersteller Typ
15650101421
Hersteller Artikel Nr.:
15650101421
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
10 lm
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Gesamtgewicht:
57.2 g
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.057 kg


