Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Lipstick Light LED LW:25m 1xAA BLI1 sortiert

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Lipstick Light LED LW:25m 1xAA BLI1 sortiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16617101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496746507

Sonepar Artikelnummer

120324041

Hersteller Artikelnummer

16617101421

Hersteller Typ

16617101421

Hersteller Artikel Nr.:

16617101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

violett

Gesamtgewicht:

55 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Länge:

95 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.055 kg

Lippenstiftförmige Taschenlampe mit einer 0,5 Watt Hochleistungs-LED, modernes und elegantes Design, passt sogar in die kleinste Handtasche, in zwei modischen Farben erhältlich, für eine einfache Suche in der Nacht leuchtet die Gehäuse- und Tastenabdeckung, Spritzwassergeschützt nach IPX4, inklusive praktischer Trageschlaufe