Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Night Cutter F20R LED LW:147m 400lm USB IPX4 sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Night Cutter F20R LED LW:147m 400lm USB IPX4 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18900101111

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496978915

Sonepar Artikelnummer

120528459

Hersteller Artikelnummer

18900101111

Hersteller Typ

18900101111

Hersteller Artikel Nr.:

18900101111

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

258 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.348 kg

Taschenlampe VARTA Night Cutter F20R (18900101111), LED, Leuchtweite 147 m, 400 lm, wiederaufladbar via USB, Schutzklasse IPX4. Kompakte und spritzwassergeschützte Taschenlampe für den professionellen Einsatz, USB-Ladefunktion ermöglicht Laden unterwegs.