Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Night Cutter F40 LED LW:240m 1000lm 6xAAA sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Night Cutter F40 LED LW:240m 1000lm 6xAAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18902101121

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496996148

Sonepar Artikelnummer

120895617

Hersteller Artikelnummer

18902101121

Hersteller Typ

18902101121

Hersteller Artikel Nr.:

18902101121

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

691.8 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

6

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

235 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.536 kg

Varta Night Cutter F40 Taschenlampe (18902101121), LED, Leuchtweite 240 m, 1000 lm, 6x AAA, Schwarz. Leistungsstarke Profi-Taschenlampe mit hoher Reichweite, stoß- und spritzwassergeschützt für harte Einsatzbedingungen.