VARTA - Taschenlampe NightCutterProF20R LED LW:200m 1000lm Akku IP67 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18920101111
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 1000 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496082292
Sonepar Artikelnummer
121369628
Hersteller Artikelnummer
18920101111
Hersteller Typ
18920101111
Hersteller Artikel Nr.:
18920101111
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
1000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
231.5 g
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
161 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.330 kg


