VARTA - Taschenlampe NightCutterProF30R LED LW:280m 1500lm Akku IP67 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18921101111
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 1500 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496082322
Sonepar Artikelnummer
121369629
Hersteller Artikelnummer
18921101111
Hersteller Typ
18921101111
Hersteller Artikel Nr.:
18921101111
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
1500 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
260.6 g
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
169 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.360 kg


