Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Outdoor Sports F10 5W LED LW:151m 235lm 3AAA ro

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Outdoor Sports F10 5W LED LW:151m 235lm 3AAA ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17627101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496927609

Sonepar Artikelnummer

120407357

Hersteller Artikelnummer

17627101421

Hersteller Typ

17627101421

Hersteller Artikel Nr.:

17627101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

rot

Gesamtgewicht:

157 g

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

122 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.808 kg

Varta Outdoor Sports F10 Taschenlampe, 5 W LED, Leuchtweite 151 m, 235 lm, 3×AAA, rot (17627101421). Kompakte LED-Taschenlampe für Outdoor-Aktivitäten.