Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Outdoor Sports F30 5W LED LW:141m 310lm 3xC bl

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Outdoor Sports F30 5W LED LW:141m 310lm 3xC bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18629101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Baby

  • ANSI - C

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496927661

Sonepar Artikelnummer

120407359

Hersteller Artikelnummer

18629101421

Hersteller Typ

18629101421

Hersteller Artikel Nr.:

18629101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Baby

ANSI:

C

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

blau

Gesamtgewicht:

510 g

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.823 kg

Varta Outdoor Sports F30 Taschenlampe, 5 W LED, Leuchtweite 141 m, 310 lm, 3×C, blau (18629101421). Stärkere Ausführung mit großen C-Batterien für längere Betriebsdauer.