Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Palm Light LW:75m 15lm 1x3R12 sw-si

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Palm Light LW:75m 15lm 1x3R12 sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16645101421

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496677566

Sonepar Artikelnummer

120259761

Hersteller Artikelnummer

16645101421

Hersteller Typ

16645101421

Hersteller Artikel Nr.:

16645101421

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

193 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Länge:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.194 kg

Formschöne und flache Allzweckleuchte aus Metall - Praktischer Hängeclip - Leuchtweite: 75m (bei 0,25lux) - Leuchtdauer: 3,5 Std. - Lumen: 15 - Technologie: Glühbirnchen