Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Pen Light LED LW:11m 3lm 1xAAA alu-sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Pen Light LED LW:11m 3lm 1xAAA alu-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16611101421

  • Ausführung - Pen-Leuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496678044

Sonepar Artikelnummer

120259754

Hersteller Artikelnummer

16611101421

Hersteller Typ

16611101421

Hersteller Artikel Nr.:

16611101421

Ausführung:

Pen-Leuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Gesamtgewicht:

27 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Länge:

117 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.027 kg

Penlight, Aluminiumgehäuse, lange Leuchtdauer durch weiße 5mm LED, praktischer Befestigungsclip, Leuchtweite: 11m (0.25lux), Leuchtdauer: 15h, Gesamt-Lichtstärke: 3 Lumen, Länge 117 mm, Leuchtkopfdurchmesser 14 mm, Farbe: Silber