Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Silver Light LED LW:41m 28lm 3xAAA sw-si

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Silver Light LED LW:41m 28lm 3xAAA sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16647101421

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496677597

Sonepar Artikelnummer

120259762

Hersteller Artikelnummer

16647101421

Hersteller Typ

16647101421

Hersteller Artikel Nr.:

16647101421

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Gesamtgewicht:

86 g

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Länge:

98 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.086 kg

Kompakte und handliche LED Flachleuchte mit stylischem Design und modernster LED Technologie - Drei einzelne Lupenlinsen erzeugen einen weiten Lichtstrahl - Robustes ABS Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffeinlage für einen sicheren Halt - Praktischer Aufhängeclip - Leuchtweite: 41m (bei 0,25lux) - Leuchtdauer: 12 Std. - Lumen: 28 - Technologie: 3 x 5mm LEDs