VARTA - Taschenlampe UV Light LED Wellenlänge:395-400m 3xAA si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15638101421
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496036080
Sonepar Artikelnummer
120895618
Hersteller Artikelnummer
15638101421
Hersteller Typ
15638101421
Hersteller Artikel Nr.:
15638101421
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Silber
Gesamtgewicht:
101 g
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
118 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.601 kg


