VARTA - Taschenlampe Value Flashlight F10 LED LW:20m 50lm 1xAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15670101111
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496213603
Sonepar Artikelnummer
121369632
Hersteller Artikelnummer
15670101111
Hersteller Typ
15670101111
Hersteller Artikel Nr.:
15670101111
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
50 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
51.6 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.060 kg


