VARTA - Taschenlampe Value Flashlight F20 LED LW:30m 100lm 3xAAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15671101111
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496213672
Sonepar Artikelnummer
121369633
Hersteller Artikelnummer
15671101111
Hersteller Typ
15671101111
Hersteller Artikel Nr.:
15671101111
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
100 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
93.3 g
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.100 kg


