Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Taschenlampe Work Light BL40 LED LW:420m 190lm 1x4LR25-2 sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Taschenlampe Work Light BL40 LED LW:420m 190lm 1x4LR25-2 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18660101421

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496678013

Sonepar Artikelnummer

120259783

Hersteller Artikelnummer

18660101421

Hersteller Typ

18660101421

Hersteller Artikel Nr.:

18660101421

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

1934 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Länge:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.882 kg

Hochleistungs-LED CREE XRE, zwei Leuchtstärken: 100% Lichtleistung und 50% Energiesparmodus, 145° höhenverstellbarer Leuchtenkopf, säureresistent und ölabweisend, Tragegurt für optimalen Bedienkomfort, mit VARTA High Energy Alkali Batterie für bis zu 250 Stunden Batterielaufzeit, Ersatzteile: Batterie Blister, Bestell-Nr. 00435 101 111, Leuchtweite: 430m (bei 0,25lux), Leuchtdauer: bis zu 250 Std., Lumen: bis zu 190, Technologie: 4 Watt LED