VARTA - Unterbauleuchte MotionSensorSlimLight LW:10m 80lm BewSens. S.Absch. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17624101111
Ausführung - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 80 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496200290
Sonepar Artikelnummer
121369636
Hersteller Artikelnummer
17624101111
Hersteller Typ
17624101111
Hersteller Artikel Nr.:
17624101111
Ausführung:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
80 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtgewicht:
113.3 g
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.150 kg


