Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Work Flex Area Light COB-LED LW:230lm 22m 3xAA schwarz

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Work Flex Area Light COB-LED LW:230lm 22m 3xAA schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17648101421

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496977956

Sonepar Artikelnummer

120554584

Hersteller Artikelnummer

17648101421

Hersteller Typ

17648101421

Hersteller Artikel Nr.:

17648101421

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

228 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.227 kg

Verstellbares Flächenlicht, 2 Leuchtmodi: High und Low, stoßfest 2m, IPX4 spritzwassergeschützt, COB LED-Technologie (Flächenlicht), integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, schmutzresistente Oberfläche, 200 lm, ausgerüstet mit 3x AA Longlife Power (im Lieferumfang)