Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Work Flex PocketLight SMT-LED COB-Tec. 40m 110lm 3xAAA sw-bl

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Work Flex PocketLight SMT-LED COB-Tec. 40m 110lm 3xAAA sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17647101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496977925

Sonepar Artikelnummer

120554583

Hersteller Artikelnummer

17647101421

Hersteller Typ

17647101421

Hersteller Artikel Nr.:

17647101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

88 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.088 kg

Das kleine Kraftpaket, das bei jedem Heimwerkerjob griffbereit ist, Stoßfest und spritzwassergeschützt (IPX4), 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht, COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung, Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht), Taschenclip mit Magnet für freihändiges Arbeiten, Rutschfester, gummierter Griff, VARTA Dreiecksform - kein wegrollen, Einfach mitzunehmen - Hosentaschenformat, Gewicht inkl. Batterie 88g, 173 mm Länge, Leuchtweite: bis zu 40 m, Leuchtdauer: bis zu 6 h, Gesamt-Lichtstärke: bis zu 110 Lumen, Lichtquelle: 1.5 Watt LED, Batterie: 3 x AAA