Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Work Flex Telescope Light COB-LED 250lm 4xAA schwarz

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Work Flex Telescope Light COB-LED 250lm 4xAA schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18646101421

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496977987

Sonepar Artikelnummer

120554585

Hersteller Artikelnummer

18646101421

Hersteller Typ

18646101421

Hersteller Artikel Nr.:

18646101421

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

322 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

4

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

208 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.322 kg

Flexible Arbeitsleuchte mit ausziehbarem Flächenlicht, Stoßfest (2m Falltest), spritzwasser- und staubgeschützt (IP54), 2 Leuchtmodi: Flächen- und Spotlicht, COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung, mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht), verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch einen Magnet auf der Rückseite und einem anpassbaren Haken für ein freihändiges Arbeiten, Rutschfester, gummierter Griff, VARTA Dreiecksform - kein Wegrollen, Gewicht inkl. Batterien 322 g, 208 mm Länge, Leuchtweite: bis zu 125 m, Leuchtdauer: bis zu 30 h, bis zu 250 Lumen, Lichtquelle: 5 Watt LED, Batterie: 4 x AA, 3 Jahre Garantie