Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VEGA - Einkanaliger Speisetrenner für 4 … 20 mA/HART-Sensoren

kopierenkopieren
VEGA - Einkanaliger Speisetrenner für 4 … 20 mA/HART-Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRENN141.ACXXKBX

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801532

Hersteller Artikelnummer

TRENN141.ACXXKBX

Hersteller Typ

VEGATRENN 141

Hersteller Artikel Nr.:

TRENN141.ACXXKBX

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.100 kg

Das einkanalige VEGATRENN 141 dient der galvanischen Trennung, eigensicheren Stromversorgung sowie der Signalübertragung von Ex-zugelassenen 4 … 20 mA/HART-Sensoren in explosionsgefährdeten Bereichen. Die separate Spannungsversorgung sichert eine zuverlässige Messwertübertragung. Das VEGATRENN 141 kommt in allen Industriebereichen auch mit Ex-Anwendungen zum Einsatz. Das VEGATRENN 141 ist für die bidirektionale Übertragung von HART-Signalen geeignet. Das HART-Signal kann über die frontseitig eingebauten HART-Kommunikationsbuchsen oder über die Klemmen abgegriffen werden. Die vollständige HART-Durchlässigkeit ermöglicht den ungehinderten Zugriff auf die Sensoreinstellungen.