VEGA - Einkanaliges Steuergerät zur Grenzstanderfassung für 4 … 20 mA-Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TOR141.AXSXKXX
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120801525
Hersteller Artikelnummer
TOR141.AXSXKXX
Hersteller Typ
VEGATOR 141
Hersteller Artikel Nr.:
TOR141.AXSXKXX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.100 kg
Das VEGATOR 141 ist ein Steuergerät zur Grenzstanderfassung für kontinuierlich messende 4 … 20 mA-Sensoren. Es wertet die Messwerte eines Sensors aus und liefert ein Relaisschaltsignal entsprechend der eingestellten Schaltschwelle. Damit lassen sich einfache Regelungs- und Steuerungsaufgaben lösen. Typische Anwendungen sind Überwachungsfunktionen wie Überlauf- bzw. Trockenlaufschutz sowie Pegelüberwachungen. Optional steht ein Störsignalausgang zur Verfügung.