Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Hygienemittel f. Luftwäscher 1Fl.á 500ml

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Hygienemittel f. Luftwäscher 1Fl.á 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6001000

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84219990

  • Gewicht - 0.540 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011143600107

Sonepar Artikelnummer

120279256

Hersteller Artikelnummer

6001000

Hersteller Typ

HYGIENEMITTEL

Hersteller Artikel Nr.:

6001000

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84219990

Gewicht:

0.540 kg

Es verändert die Wasserhärte so, dass keine Verkrustungen durch Kalkablagerungen entstehen können. Bloßes Sediment lässt sich alle 10-14 Tage durch einfaches Spülen entfernen. Es unterstützt den Verdunstungsprozess, indem es ein Abperlen des Wassers am Kunststoff verhindert und damit für eine vollständige Benetzung der Plattenstapel sorgt. Inhalt: 500 ml