VENTA - Hygrometer Temp. Luftfeuchtigkeit Alarmfunkt. ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6011000
Ablesbar - Ja
Mit Display - Ja
Farbe - sonstige
Höhe - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011143601104
Sonepar Artikelnummer
121116537
Hersteller Artikelnummer
6011000
Hersteller Typ
HYGROMETER
Hersteller Artikel Nr.:
6011000
Ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.140 kg
Digital-Anzeige von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit


